pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W1RBN FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 1RAGGIO 4000K - GRLED3W1RBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W1RBN FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 1RAGGIO 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093645903

Codice prodotto

LMOGRLED3W1RBN

Cod. produttore

GRLED3W1RBN

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Faretto LED 3W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304. 250 lm. 4000k