pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL95/E27/BF GLOBO LED 95 13W E27 230V 220? 6400K - GL95/E27/BF

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1350...1350 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K

  • Tensione nominale - 175...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058341511848

Codice prodotto

LMOGL95/E27/BF

Cod. produttore

GL95/E27/BF

Produttore

LMO

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1350...1350 lm

Temperatura di colore correlata:

6400...6400 K

Tensione nominale:

175...250 V

Lunghezza:

129 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

95 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampadina a globo E27 16W - 230V equivalenza con sorgente tradizionale 100W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in vetro. Globo LED 16W E27 1350lm 6400K CRI >80 - 220°