pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED7WBC LAMPADA G9 LED 5W 230V 3000K - G9LED7WBC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G9

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 675...675 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056093643411

Codice prodotto

LMOG9LED7WBC

Cod. produttore

G9LED7WBC

Produttore

LMO

Attacco lampada:

G9

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

675...675 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

70 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Durata di vita nominale media:

25000 h

Diametro:

18 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampadina LED SMD con attacco G9 7W 675lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V e ivestimento in policarbonato.