LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED4WBC LAMPADA G9 LED 3.5W 230V 3000K - G9LED4WBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura - Chiaro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂eq
EAN
8058341513019
Codice prodotto
LMOG9LED4WBC
Cod. produttore
G9LED4WBC
Produttore
LMO
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Attacco lampada:
G9
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro:
16 mm
Lunghezza:
50 mm
Durata di vita nominale media:
25000 h
Con telecomando/comando remoto:
no