LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG65E27R15WBN GOCCIA LED LAMP 15W 230V 4100K ALTA DISS - G65E27R15WBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Potenza della lampada - 15...15 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
8056093644814
Codice prodotto
LMOG65E27R15WBN
Cod. produttore
G65E27R15WBN
Produttore
LMO
Tensione nominale:
220...240 V
Potenza della lampada:
15...15 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4100...4100 K
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
65 mm
Lunghezza:
111 mm
Designazione della lampada:
A-Type