pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6515WE27BN GOCCIA LED LAMP 13W E27 230V 4000K - G6515WE27BN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1330...1330 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 175...250 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058341513637

Codice prodotto

LMOG6515WE27BN

Cod. produttore

G6515WE27BN

Produttore

LMO

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1330...1330 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

121 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

65 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampadina a goccia ø65mm E27 15W equivalenza con sorgente tradizionale 100W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 15W E27 1330lm 4000K CRI >80 - 220°