LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6010WE27BN GOCCIA LED LAMP. 9W E27 230V 4000K - G6010WE27BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 786...786 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 175...250 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8056093643596
Codice prodotto
LMOG6010WE27BN
Cod. produttore
G6010WE27BN
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
786...786 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
111 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Con telecomando/comando remoto:
no