LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6010WE27BC GOCCIA LED LAMP. 9W E27 230V 3000K - G6010WE27BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 756...756 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 175...250 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
8056093643589
Codice prodotto
LMOG6010WE27BC
Cod. produttore
G6010WE27BC
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
756...756 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
111 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Con telecomando/comando remoto:
no