LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLSFE14BC LAMPADA FIL. SF LED 6W 230V E14 3000K - FLSFE14BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 180...250 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8058341512470
Codice prodotto
LMOFLSFE14BC
Cod. produttore
FLSFE14BC
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
180...250 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
77 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando/comando remoto:
no


