pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLEDRGB FARETTO LED 60? IP65 RGB 12V - FLOORLEDRGB

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 50 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

  • Altezza/Profondità di inserimento - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341512593

Codice prodotto

LMOFLOORLEDRGB

Cod. produttore

FLOORLEDRGB

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro foro montaggio ad incasso:

50 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Altezza/Profondità di inserimento:

86 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

60 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

60 mm

FLOOR LED RGB - Faretto LED da incasso calpestabile 1.8W - 12V RGB - IP65. Materiale: Alluminio. Cassaforma ø55mm H86mm incluso. Consigli per utilizzo: Da utilizzare con controllers RGB. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED RGB 1,8W 12V DC - 60°. Colore argento.