pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BL FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 LUCE BLU - FLOORLED3W/BL

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 30 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

  • Altezza/Profondità di inserimento - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341516256

Codice prodotto

LMOFLOORLED3W/BL

Cod. produttore

FLOORLED3W/BL

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP64

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Altezza/Profondità di inserimento:

60 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

33 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Blu

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

50 mm

Corrente nominale:

700...700 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

160...0 lm

FLOOR LED 3W - Mini faretto da incasso 3W 700mA - IP64. Materiale: Alluminio. Set converter e cablaggio, cassaforma ø32 h60mm non incluso. Consigli per utilizzo: Corrente costante: 700mA. LED blu 3W 160lm - 60°. Colore argento.