pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOLE14BC LAMPADA FIL.OLIVA LED 6W E14 230V 3000K - FLOLE14BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 180...250 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058341512456

Codice prodotto

LMOFLOLE14BC

Cod. produttore

FLOLE14BC

Produttore

LMO

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

180...250 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

98 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Diametro:

35 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampadina ad oliva E14 4W 470lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V filamento, equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Corpo in alluminio con bulbo in vetro trasparente.