LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLGL125E27BC GLOBO LED FILAM. 125 8W 230V E27 3000K - FLGL125E27BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 180...250 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
8058341512500
Codice prodotto
LMOFLGL125E27BC
Cod. produttore
FLGL125E27BC
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
180...250 V
Lunghezza:
175 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
125 mm
Con telecomando/comando remoto:
no


