LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFL60E27BC LAMPADA FIL. LED 8W E27 230V 3000K - FL60E27BC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 180...250 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8058341512449
Codice prodotto
LMOFL60E27BC
Cod. produttore
FL60E27BC
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
180...250 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
106 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Con telecomando/comando remoto:
no