pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFCOB3WBIBN FARETTO LED INC. 12V 3W BIANCO 4000K - FCOB3WBIBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643725

Codice prodotto

LMOFCOB3WBIBN

Cod. produttore

FCOB3WBIBN

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

65 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

15...0 mm

Faretto LED da incasso 3W - 12V. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Tensione costante: utilizzare converter 12V. LEd 3W 250lm 4000K CRI >80 - 38°. Colore bianco.