LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFCOB3WBIBC FARETTO LED INC. 12V 3W BIANCO 3000K - FCOB3WBIBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093643718
Codice prodotto
LMOFCOB3WBIBC
Cod. produttore
FCOB3WBIBC
Produttore
LMO
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
EVG
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
65 mm
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Colore del riflettore:
Bianco
Altezza di installazione:
15...0 mm