LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBN FARETTO CALPESTABILE 12V 3W IP67 4000K - FC3W12VBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 50 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8056093642759
Codice prodotto
LMOFC3W12VBN
Cod. produttore
FC3W12VBN
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
50 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Argento
Altezza/Profondità di inserimento:
86 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
12...12 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
60 mm
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
EVG
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
60 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
240...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


