pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBC FARETTO CALPESTABILE 12V 3W IP67 3000K - FC3W12VBC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 50 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513521

Codice prodotto

LMOFC3W12VBC

Cod. produttore

FC3W12VBC

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

50 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Altezza/Profondità di inserimento:

86 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

60 mm

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

60 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

230...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

FC3W - Faretto LED da incasso 3W 12V - IP65 calpestabile per esterno. Materiale: Alluminio. Cassaforma ø55mm H86mm incluso. Consigli per utilizzo: Tensione costante: utilizzare converter 12V. LEd 3W 230lm 3000K CRI >80 - 60°. Colore: argento.