pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFAFLAT30WRGB PROIETTORE FLAT 30W RGB 230V TEL.INCLUSO - FAFLAT30WRGB

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFAFLAT30WRGB PROIETTORE FLAT 30W RGB 230V TEL.INCLUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093645996

Codice prodotto

LMOFAFLAT30WRGB

Cod. produttore

FAFLAT30WRGB

Produttore

LMO

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

RGB

Uscita della luce:

Diretto

Faro RGB 230V - 30W ideale per ambienti residenziali o commerciali.