pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/SI/BC FAR. INC. 12LED 12V 1.8W SILVER 3000K - F12LED/SI/BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 72 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341515112

Codice prodotto

LMOF12LED/SI/BC

Cod. produttore

F12LED/SI/BC

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

72 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

50 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

1.8...1.8 W

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Faretto LED da incasso con vetro protettivo 1.8W - 12V. 120 lm. 3000K. Colore Argento