pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/BI/BC FAR. INC. 12LED 12V 1.8W BIANCO 3000K - F12LED/BI/BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 1.8 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341515150

Codice prodotto

LMOF12LED/BI/BC

Cod. produttore

F12LED/BI/BC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

1.8 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

72 mm

Adatto per potenza lampada:

0.15...0.15 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

12

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Altezza di installazione:

18...0 mm

F12LED - Faretto da incasso con vetro protettivo semiopaco 1.8W - 12V. Materiale: metallo. Tensione costante: utilizzare converter 12V. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm + AMP. Dimensione: Ø 72 x H 18 mm. Ø foro: 50 mm . 12 LED 1,8W 120lm 3000K CRI >80 - 120°. Colore: Bianco.