pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOEYELED/SI/BF FARETTO LED 350MA 1W IP66 6400K SILVER - EYELED/SI/BF

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 16 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341516331

Codice prodotto

LMOEYELED/SI/BF

Cod. produttore

EYELED/SI/BF

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

6400...6400 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

16 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Altezza/Profondità di inserimento:

80 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

24 mm

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

41 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

EYELED - Faretto ad incasso con palpebra 1W 350mA - IP66. Materiale: alluminio. Cassaforma ø20mm H80mm incluso. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. Classe III. LED 1W 130lm 6400K CRI >80 - 45°. Colore: argento.