LAMPO LIGHTING TECHN - LMOEYELED/SI/BC FARETTO LED 350MA 1W IP66 3000K SILVER - EYELED/SI/BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 16 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8058341516324
Codice prodotto
LMOEYELED/SI/BC
Cod. produttore
EYELED/SI/BC
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
16 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Argento
Altezza/Profondità di inserimento:
80 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
24 mm
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
41 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
120...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)