pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOELY12WBIBN PLAFONIERA LED12W 230V IP65 BIANCO 4000K - ELY12WBIBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643565

Codice prodotto

LMOELY12WBIBN

Cod. produttore

ELY12WBIBN

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

230 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

105 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

87.5...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

ELY 12W - Plafoniera LED ovale da parete o soffitto con cover intercambiabile. Un’ottima soluzione per avere un prodotto versatile, elegante e di facile installazione. Corpo in termoplastico e diffusore in policarbonato. Nr. 2 Cover intercambiabili incluso. LED 12W 1050lm 4000K CRI >80 - 120°. Finitura bianco.