pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE0700 FERMATAZZA E14 METALLO - E0700

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE0700 FERMATAZZA E14 METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Ottone

  • Diametro - 40 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8058341518311

Codice prodotto

LMOE0700

Cod. produttore

E0700

Produttore

LMO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Anello filettato

Materiale:

Acciaio

Colore:

Ottone

Diametro:

40 mm

Fermatazza in acciaio ottonato per portalampade E14 ø40. Materiale in acciaio ottonato. IP20.