pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR35/CR/SL FARETTO ORIENT.D35 12V CROMO - DIKOR35/CR/SL

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341510469

Codice prodotto

LMODIKOR35/CR/SL

Cod. produttore

DIKOR35/CR/SL

Produttore

LMO

Colore del corpo:

Cromo

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU4

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

66 mm

Altezza/profondità:

22 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

40...0 mm

DIK OR 35 12V - Faretto orientabile da incasso per lampade led diametro 35 mm di colore cromo, MAX 50W, portalampade GU4. Lampada non incluso. Materiale: Lega alluminio. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada: 35 mm. Dimensione: Ø 66 x H 22 mm. Ø foro: 57 mm .