pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR230GBI FARET. ORIEN.FRONT. D50 230V BIANCO - DIKOR230GBI

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR230GBI FARET. ORIEN.FRONT. D50 230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8056093646801

Codice prodotto

LMODIKOR230GBI

Cod. produttore

DIKOR230GBI

Produttore

LMO

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

86 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del riflettore:

Bianco

Faretto orientabile rotondo da incasso GU10 - 230V con ingresso lampada facilitato tramite molla di aggancio e ghiera di fissaggio . In lega di alluminio, finitura bianco. Incluso portalampada GU10, lampada non inclusa.