LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR230/BI/SL FARETTO ORIEN.D50 230V BIANCO - DIKOR230/BI/SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
5 PZ
EAN
8058341510377
Codice prodotto
LMODIKOR230/BI/SL
Cod. produttore
DIKOR230/BI/SL
Produttore
LMO
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Altezza/profondità:
22 mm
Diametro esterno:
82 mm
Altezza di installazione:
50...0 mm