LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED8W60G230BN LAMPADA LED 8W 230V 60? 4100K - DIKLED8W60G230BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 175...250 V
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 630...630 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Forma della lampada - Riflettore
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂eq
EAN
8058341512586
Codice prodotto
LMODIKLED8W60G230BN
Cod. produttore
DIKLED8W60G230BN
Produttore
LMO
Tensione nominale:
175...250 V
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
630...630 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4100...4100 K
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
55 mm
Durata di vita nominale media:
25000 h
Con telecomando/comando remoto:
no


