pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7WE230BN LAMPADA LED 7W 230V 120? 4100K - DIKLED7WE230BN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 530...530 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4100...4100 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058341513316

Codice prodotto

LMODIKLED7WE230BN

Cod. produttore

DIKLED7WE230BN

Produttore

LMO

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

530...530 lm

Temperatura di colore correlata:

4100...4100 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

55 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

DIKLED - Lampadina led 7W GU10 530lm 4100K CRI >80 - 120° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico diffusore in policarbonato opaco. Finitura: bianco. Durata 25.000H.