pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKFIP65BI FARETTO INCASSO IP65 12V BIANCO - DIKFIP65BI

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056093643671

Codice prodotto

LMODIKFIP65BI

Cod. produttore

DIKFIP65BI

Produttore

LMO

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU5,3

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Diametro esterno:

83 mm

Altezza/profondità:

6 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

22...0 mm

FARETTO DA INCASSO IP65 - Faretto incasso IP65 con vetro, da soffitto, per lampade MR16. Materiale: Lega alluminio. Portalampade MR16 incluso. Lampada non incluso. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada 50mm. MR16 50W GU5,3 12V. Colore: Bianco.