pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCGIRD FARETTO IN GESSO INCLINATO TONDO 230V - DIKCGIRD

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093641271

Codice prodotto

LMODIKCGIRD

Cod. produttore

DIKCGIRD

Produttore

LMO

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

120 mm

Altezza di installazione:

64...0 mm

FARETTO IN GESSO INCLINATO TONDO - Faretto da incasso in gesso con svasatura tonda H 64 mm, con punto luce inclinato, da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante. Staffe regolabili per spessori da 9 a 21 mm. Portalampade GU10 incluso. Lampada non incluso. IP20. Classe II. Max 1x50W GU10 230V. Colore: Bianco.