LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCG/60/V FARETTO GESSO INCASSO C.VETRO 230V 60MM - DIKCG/60/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8058341514078
Codice prodotto
LMODIKCG/60/V
Cod. produttore
DIKCG/60/V
Produttore
LMO
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Lunghezza:
121 mm
Larghezza:
121 mm
Altezza di installazione:
63...0 mm