pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCG/57/D FARETTO IN GESSO INCASSO DOPPIO 230V 57M - DIKCG/57/D

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341514061

Codice prodotto

LMODIKCG/57/D

Cod. produttore

DIKCG/57/D

Produttore

LMO

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Larghezza:

116 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

213 mm

Altezza di installazione:

57...0 mm

FARETTO IN GESSO DOPPIO - Faretto doppio da incasso in gesso H 57 mm, da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante. Staffe regolabili per spessori da 13 a 21 mm. Portalampade GU10 incluso. Lampada non incluso. IP20. Classe II. Max 2x50W GU10 230V. Colore: Bianco.