LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO60WBN LAMP.LED 60W E27 230V 4100K IP44 - CO60WBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 60...60 W
Flusso luminoso - 5200...5200 lm
Temperatura di colore correlata - 4100...4100 K
Tensione nominale - 175...265 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641844
Codice prodotto
LMOCO60WBN
Cod. produttore
CO60WBN
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
60...60 W
Flusso luminoso:
5200...5200 lm
Temperatura di colore correlata:
4100...4100 K
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
235 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando/comando remoto:
no