LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO60WBF LAMP.LED 60W E27 230V 6000K IP44 - CO60WBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 60...60 W
Flusso luminoso - 5400...5400 lm
Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K
Tensione nominale - 175...265 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641837
Codice prodotto
LMOCO60WBF
Cod. produttore
CO60WBF
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
60...60 W
Flusso luminoso:
5400...5400 lm
Temperatura di colore correlata:
6400...6400 K
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
235 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando/comando remoto:
no