pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRGU10SQ FARO CARRABILE QUADRATO IP65 GU10 230V - CARRGU10SQ

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513514

Codice prodotto

LMOCARRGU10SQ

Cod. produttore

CARRGU10SQ

Produttore

LMO

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

105 mm

Altezza/profondità:

104 mm

Lunghezza:

105 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

120 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

103 mm

Calpestabile da veicoli:

FARETTO CARRABILE quadrato GU10 230V - Faretto carrabile in alluminio e acciaio inox #304 con attacco GU10. Cassaforma ø103mm H120mm incluso. Lampada non incluso. Consigliato utilizzo lampada alta dissipazione idonea per apparecchi stagni. Lampo cod.DIKLED5WR230.