LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRE27 FARETTO LED CARRABILE E27 230V N - CARRE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641387
Codice prodotto
LMOCARRE27
Cod. produttore
CARRE27
Produttore
LMO
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
165 mm
Diametro esterno:
150 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
170 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
140 mm
Calpestabile da veicoli:
sì