pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/3W/RGB-C FARETTO LED CARRAB. 12V 3X3W RGB IP68 - CARR/3W/RGB-C

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 88 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341516409

Codice prodotto

LMOCARR/3W/RGB-C

Cod. produttore

CARR/3W/RGB-C

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro foro montaggio ad incasso:

88 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

75 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

98 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

33 mm

CARRABILE RGB 3x3W - Fari LED 12V 9W carrabili in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma (3x3W ø88mm H75mm) incluso. Consigli per utilizzo: Utilizzare con controllers RGB. RGB 3x3W = Luce LED miscelata all’origine. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED RGB 9W (3x3) 12V DC - 30°.