pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/3W/BF FARETTO LED CARRABILE 12V 3W 6400K IP68 - CARR/3W/BF

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 88 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341512166

Codice prodotto

LMOCARR/3W/BF

Cod. produttore

CARR/3W/BF

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

6400...6400 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

88 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

75 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

98 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

33 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

210...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

CARRABILE 3W - Faretto LED 3W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma ø88mm H75mm incluso. Consigli per utili: Potenza di picco all’accensione 4,9W. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 3W 210lm 6400K CRI >80 - 30°.