pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/10C PORTALAMPADA E27 CERAMICA+ STAFFA A L - A7010/10C

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/10C PORTALAMPADA E27 CERAMICA+ STAFFA A L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Materiale - Ceramica

  • Colore - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8058341519080

Codice prodotto

LMOA7010/10C

Cod. produttore

A7010/10C

Produttore

LMO

Tipologia:

Portalampada edison

Materiale:

Ceramica

Colore:

Bianco

Portalampada:

E27

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

A7010/10C - Portalampada E27 versione in ceramica con staffa. IP20. Finitura bianco.