LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/10 PORTALAMPADE E27 TERMOPL. + STAFFA A L - A7010/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Plastica
Tipologia - Portalampada edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
25 PZ
EAN
8058341519066
Codice prodotto
LMOA7010/10
Cod. produttore
A7010/10
Produttore
LMO
Portalampada:
E27
Materiale:
Plastica
Tipologia:
Portalampada edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Con porta starter:
no
A7010/10 - Portalampada E27 in termoplastico ”ceramic like” con staffa. IP20. Finitura bianco.


