pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60800T COLONNA BITTA1 800MM CORT - WT60800T

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60800T COLONNA BITTA1 800MM CORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075670146

Codice prodotto

L&LWT60800T

Cod. produttore

WT60800T

Produttore

L&L

Tipologia:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Zincato

Con piastra d'appoggio:

no

Colore:

Altro

Altezza:

800 mm

Colonna - altezza totale 800 mm - corten per bitta.