pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60600F COLONNA BITTA1 600MM GRI - WT60600F

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60600F COLONNA BITTA1 600MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079629034

Codice prodotto

L&LWT60600F

Cod. produttore

WT60600F

Produttore

L&L

Tipologia:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Zincato

Con piastra d'appoggio:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

600 mm

Colonna - altezza totale 600 mm - grigio per bitta.