pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20800T COLONNA LINEAR2 800MM CORT - WT20800T

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20800T COLONNA LINEAR2 800MM CORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Zincato

  • Colore - Altri

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079628990

Codice prodotto

L&LWT20800T

Cod. produttore

WT20800T

Produttore

L&L

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato

Colore:

Altri

Con piastra di base:

no

Altezza:

800 mm

Colonna - altezza totale 800 mm - corten per linear.