pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20800F COLONNA LINEAR2 800MM GRI - WT20800F

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20800F COLONNA LINEAR2 800MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076103933

Codice prodotto

L&LWT20800F

Cod. produttore

WT20800F

Produttore

L&L

Tipologia:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Zincato

Con piastra d'appoggio:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

800 mm

Colonna - altezza totale 800 mm - grigio per linear.