pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600F COLONNA LINEAR2 600MM GRI - WT20600F

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600F COLONNA LINEAR2 600MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Con piastra di base -

  • Altezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022245969

Codice prodotto

L&LWT20600F

Cod. produttore

WT20600F

Produttore

L&L

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Con piastra di base:

Altezza:

600 mm

Paletto 480mm (altezza totale 600mm) - Grigio.