pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR19D SCHERMO BR1 DIFFUSO 2806MM - WRBR19D

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR19D SCHERMO BR1 DIFFUSO 2806MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Alluminio

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077163042

Codice prodotto

L&LWRBR19D

Cod. produttore

WRBR19D

Produttore

L&L

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Antracite

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Lunghezza:

2806 mm

Schermo ottica diffusa - 2806 mm