pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR13D SCHERMO BR1 DIFFUSO 1123MM - WRBR13D

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR13D SCHERMO BR1 DIFFUSO 1123MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079477239

Codice prodotto

L&LWRBR13D

Cod. produttore

WRBR13D

Produttore

L&L

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Alluminio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

1123 mm

Schermo ottica diffusa - 1123 mm