pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR105D SCHERMO BR1 CUSTOM DIFFUSO 5M - WRBR105D

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR105D SCHERMO BR1 CUSTOM DIFFUSO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077846358

Codice prodotto

L&LWRBR105D

Cod. produttore

WRBR105D

Produttore

L&L

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Alluminio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

5000 mm

Schermo ottica diffusa - 5000 mm